SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 250 mm OD, 15 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764710
  • Hersteller:FRB 15/250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
15 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM250/15

  • ERIKS:11669214
  • Manufacturer:167299430000

CHF 37.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026