SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 240 mm OD, 15 mm WD, Stahl

  • ERIKS:14622059
  • Hersteller:FRB 15/240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
15 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl