SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 230 mm OD, 5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764743
  • Hersteller:FRB 5/230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
5 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM230/5

  • ERIKS:11669211
  • Manufacturer:190039270000

CHF 23.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026