SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 230 mm OD, 11 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764686
  • Hersteller:FRB 11/230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
11 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl