SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 230 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764660
  • Hersteller:FRB 10/230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl