SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 210 mm OD, 13 mm WD, Stahl

  • ERIKS:13199764
  • Hersteller:FRB 13/210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
13 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl