SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 200 mm OD, 6.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764750
  • Hersteller:FRB 6.5/200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
6.5 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
6.5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM200/6,5

  • ERIKS:11669205
  • Manufacturer:167298890000

CHF 19.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026