SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 200 mm OD, 17.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764716
  • Hersteller:FRB 17.5/200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
17.5 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
17.5 mm
Material
Stahl