SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 180 mm OD, 7 mm WD, Stahl

  • ERIKS:24003305
  • Hersteller:FRB 7/180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
7 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl