SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 180 mm OD, 5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764741
  • Hersteller:FRB 5/180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
5 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM180/5

  • ERIKS:11669198
  • Manufacturer:019003900-0000

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026