SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 180 mm OD, 4.85 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764726
  • Hersteller:FRB 4.85/180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
4.85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
4.85 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM180/4,85

  • ERIKS:11669197
  • Manufacturer:016729846-0000

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026