SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 170 mm OD, 5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764740
  • Hersteller:FRB 5/170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
5 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM170/5

  • ERIKS:11669192
  • Manufacturer:019171021-0000

CHF 14.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026