SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 170 mm OD, 18 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764718
  • Hersteller:FRB 18/170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
18 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM170/18

  • ERIKS:12626523
  • Manufacturer:019171013-0000

CHF 22.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026