SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 160 mm OD, 8.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12639046
  • Hersteller:FRB 8.5/160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
8.5 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
8.5 mm
Material
Stahl