SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 160 mm OD, 5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764739
  • Hersteller:FRB 5/160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
5 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM160/5

  • ERIKS:11669188
  • Manufacturer:016729790-0000

CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026