SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 160 mm OD, 11.2 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764682
  • Hersteller:FRB 11.2/160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
11.2 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
11.2 mm
Material
Stahl