SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 160 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764654
  • Hersteller:FRB 10/160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM160/10

  • ERIKS:11669184
  • Manufacturer:016729757-0000

CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026