SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 150 mm OD, 9 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764777
  • Hersteller:FRB 9/150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
9 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM150/9

  • ERIKS:11669183
  • Manufacturer:019170998-0000

CHF 15.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026