SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 140 mm OD, 12.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764689
  • Hersteller:FRB 12.5/140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
12.5 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
12.5 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM140/12,5

  • ERIKS:11669174
  • Manufacturer:016729706-0000

CHF 12.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026