SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 130 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764651
  • Hersteller:FRB 10/130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM130/10

  • ERIKS:11669168
  • Manufacturer:016729668-0000

CHF 10.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026