SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 120 mm OD, 6.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12654986
  • Hersteller:FRB 6.5/120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
6.5 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
6.5 mm
Material
Stahl