Eriks
SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 120 mm OD, 4 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764729
  • Hersteller:FRB 4/120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
4 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM120/4

  • ERIKS:11669165
  • Manufacturer:016729650-0000

CHF 10.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026