SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 110 mm OD, 4 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764728
  • Hersteller:FRB 4/110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
4 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM110/4

  • ERIKS:11669160
  • Manufacturer:016729617-0000

CHF 9.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026