SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 110 mm OD, 2 mm WD, Stahl

  • ERIKS:13465882
  • Hersteller:FRB 2/110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
2 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
2 mm
Material
Stahl