SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 110 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764649
  • Hersteller:FRB 10/110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM110/10

  • ERIKS:11669157
  • Manufacturer:016729587-0000

CHF 8.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026