SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 100 mm OD, 6.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12668309
  • Hersteller:FRB 6.5/100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
6.5 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
6.5 mm
Material
Stahl