SKF

SKF Positionierring, FRB Serie, 100 mm OD, 10 mm WD, Stahl

  • ERIKS:23764648
  • Hersteller:FRB 10/100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FRB
Typ
Locating ring
Innenbreite
10 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Alternativen
Product Image

FAG Festring FRM100/10

  • ERIKS:11669153
  • Manufacturer:016729536-0000

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026