Eriks
SKF

SKF PER.W208HRRB6, Rillenkugellager, 34.95 mm ID, 80 mm OD, 36.512 mm WD

  • ERIKS:13635989
  • Hersteller:PER.W208HRRB6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
34.95 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
36.512 mm
Dynamische Belastung
32.6 kN
Statische Belastung
20 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.574 kg
Gewicht
1.25 lb