Eriks
SKF

SKF PER.W208HPPB16, Rillenkugellager, 31.78 mm ID, 80 mm OD, 36.51 mm WD

  • ERIKS:13635988
  • Hersteller:PER.W208HPPB16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
31.78 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
36.51 mm
Dynamische Belastung
32.6 kN
Statische Belastung
19.9 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.606 kg
Gewicht
1.34 lb