Eriks
SKF

SKF PER.GW211RPPB21-BR, Spannlager, 45.34 mm Wellen-Ø, 120.66 mm OD, 33.909 mm WD-Außenring

  • ERIKS:13635946
  • Hersteller:PER.GW211RPPB21-BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER.GW211
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
45.34 mm
Außendurchmesser
120.66 mm
Breite
43.942 mm
Außenringbreite
33.909 mm
Dynamische Belastung
43.4 kN
Statische Belastung
29.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
1.68 kg
Gewicht
3.7 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche