CHF 73.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PER |
Typ | Flanged Ball Bearing Unit |
Innendurchmesser | 33.02 mm |
Breite | 42.786 mm |
Material | Stahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 32.7 kN |
Statische Belastung | 20.9 kN |
Gewicht | 1.74 kg |
Gewicht | 3.84 lb |