CHF 58.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PEER GFD |
Typ | Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 8-Loch |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Breite | 42.79 mm |
Gehäuse | Pressstahl |
Dynamische Belastung | 32.68997 N |
Statische Belastung | 20.9 N |