Eriks
SKF

SKF PER.GFD209RPPB52, Geflanschte Kugellager Lagereinheit, 38.989 mm ID, 42.786 mm WD

  • ERIKS:13635930
  • Hersteller:PER.GFD209RPPB52
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Flanged Ball Bearing Unit
Innendurchmesser
38.989 mm
Breite
42.786 mm
Material
Stahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.7 kN
Statische Belastung
20.9 kN
Gewicht
1.67 kg
Gewicht
3.68 lb