Eriks
SKF

SKF PER.BB205RPP13, Schrägkugellager, 16.13 mm ID, 53.09 mm OD

  • ERIKS:13635927
  • Hersteller:PER.BB205RPP13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Angular contact bearing
Innendurchmesser
16.13 mm
Außendurchmesser
53.09 mm
Breite
19.43 mm
Dynamische Belastung
26.2 kN
Statische Belastung
14.7 kN
Gewicht
0.21 kg