SKF

SKF PER.5206RPP3, Schrägkugellager, 30.15 mm ID, 62 mm OD

  • ERIKS:13635921
  • Hersteller:PER.5206RPP3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30.15 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
50 mm
Dynamische Belastung
29 kN
Statische Belastung
20.7 kN
Gewicht
0.49 kg