SKF

SKF PER.5203RYY2, Schrägkugellager, 16.26 mm ID, 40 mm OD

  • ERIKS:13635920
  • Hersteller:PER.5203RYY2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
16.26 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
44.12 mm
Dynamische Belastung
14.2 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Gewicht
0.22 kg