CHF 74.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PER |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 38.1 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 30 mm |
Dynamische Belastung | 32.7 kN |
Statische Belastung | 20.9 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.56 kg |
Gewicht | 1.23 lb |