Eriks
SKF

SKF PER.208RRR4, Rillenkugellager, 38.892 mm ID, 80 mm OD, 27.508 mm WD

  • ERIKS:13635897
  • Hersteller:PER.208RRR4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
38.892 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
27.508 mm
Dynamische Belastung
32.6 kN
Statische Belastung
19.9 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.455 kg
Gewicht
1 lb