Eriks
SKF

SKF PER.207HRRB9, Rillenkugellager, 34.2 mm ID, 72 mm OD, 37.704 mm WD

  • ERIKS:13635896
  • Hersteller:PER.207HRRB9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
37.704 mm
Dynamische Belastung
25.7 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.485 kg
Gewicht
1.07 lb