CHF 50.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PER |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 28.6 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 25.7 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.379 kg |
Gewicht | 0.84 lb |