Eriks
SKF

SKF PER.206HRR6, Rillenkugellager, 25.43 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:13635892
  • Hersteller:PER.206HRR6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25.43 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.259 kg
Gewicht
0.57 lb