CHF 37.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PER |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 22.25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 25.4 mm |
Breite | 1 in |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 7.88 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.176 kg |
Gewicht | 0.39 lb |