Eriks
SKF

SKF PER.205HPPB54, Rillenkugellager, 22.25 mm ID, 52 mm OD, 22.94 mm WD

  • ERIKS:13635888
  • Hersteller:PER.205HPPB54
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
22.25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22.94 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.88 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.17 kg
Gewicht
0.38 lb