Eriks
SKF

SKF PER.205HPPB2, Rillenkugellager, 22.25 mm ID, 52 mm OD, 25.4 mm WD

  • ERIKS:13635886
  • Hersteller:PER.205HPPB2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PER
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
22.25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
25.4 mm
Breite
1 in
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.88 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.18 kg
Gewicht
0.39 lb