CHF 18.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PER |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 9.57 kN |
Statische Belastung | 4.79 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.074 kg |
Gewicht | 0.16 lb |