CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PER |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 13.081 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 18.288 mm |
Dynamische Belastung | 9.57 kN |
Statische Belastung | 4.79 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.097 kg |
Gewicht | 0.21 lb |