CHF 6.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PER |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 16.256 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 18.288 mm |
Dynamische Belastung | 9.57 kN |
Statische Belastung | 4.79 kN |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.084 kg |
Gewicht | 0.19 lb |