SKF

SKF Pendelrollenlager mit hoher Kapazität für Industriemaschinen.

  • ERIKS:14622206
  • Hersteller:24072 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Die Konstruktion minimiert Reibung und Temperaturanstieg auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Integrierte Nachschmierfunktionen tragen zur Verlängerung der Lebensdauer und zur Reduzierung des Wartungsaufwands bei. Das Lager ist für modulare Systeme mit passenden Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenverlagerungen und gewährleistet so die Betriebssicherheit des Systems
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen und verringert vorzeitige Ausfälle
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer der Lager und reduziert die Gesamthäufigkeit der Wartung
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und die Betriebstemperatur und verhindert so Überhitzung
  • Verschleißfeste Konstruktion erhöht die Haltbarkeit unter variablen Lastbedingungen und verbessert die Betriebszeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für flexible Befestigungslösungen
  • Ideal für Schwerlastmaschinen, die eine hohe Tragfähigkeit und eine Toleranz gegenüber Fehlausrichtungen erfordern
  • Kompatibel mit Anlagen, die unter schwankenden Lasten und rauen Umgebungsbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'259.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'847.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
180 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6550 kN
Dynamische Belastung
3705 kN
Grenzdrehzahl
1000 rpm
Referenzdrehzahl
700 rpm
Gewicht
144 kg
Gewicht
318 lb