CHF 7'122.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'698.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 130 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3750 kN |
Dynamische Belastung | 2795 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Gewicht | 108 kg |
Gewicht | 238 lb |