SKF

SKF Pendelrollenlager für Vibrations- und Fehlausrichtungsbedingungen.

  • ERIKS:24208632
  • Hersteller:22356 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Die selbstjustierende Eigenschaft kompensiert Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler bei minimaler Reibung. Das Lager verfügt über Nachschmiermöglichkeiten für eine verlängerte Betriebsdauer. Die modulare Kompatibilität mit Gehäusen, Hülsen und Muttern erhöht die Anwendungsflexibilität. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegung, um vorzeitigen Ausfall zu verhindern
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen und reduziert Ausfallzeiten
  • Die Nachschmierfunktion gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer und optimale Leistung unter rauen Bedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Wärmeentwicklung und Energieverlust bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Langlebigkeit und stabile Wälzführung unter Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Schwerlastförderern in Bergbau- und Steinbruchbetrieben
  • Ideal für modulare Lagersysteme, die ein Gehäuse benötigen
  • Buchsen und Muttern
  • Kompatibel mit großen Industriegetrieben und Verarbeitungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'790.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'745.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
175 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5200 kN
Dynamische Belastung
4158 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Referenzdrehzahl
800 rpm
Gewicht
220 kg
Gewicht
484 lb